Rábalux - Ufó lámpa menny 2x60W E27 natúr/opál G46197 - 5421
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szerelési mód - üreges fal
Alak - kerek
Kivitel - egyéb
Átmérő - 68 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250354217
Sonepar cikkszám
G46197
Gyártói cikkszám
5421
Gyártói típuskód
5421
Szerelési mód:
üreges fal
Alak:
kerek
Kivitel:
egyéb
Átmérő:
68 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
49-49 mm
Szín:
piros
Védettség (IP):
egyéb
Kialakítás:
készülékdoboz
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Igen
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Eszközbeültetések számához:
1
Csavarokkal:
Nem
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Nem
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
6
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Halogénmentes:
Igen
Fedél kivitel:
nincs
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
E90
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
alagútcsőcsonk
Speciális felhasználás:
tűzvédelem