Rábalux - Xander hangszóró dekorvilágítással fekete DC 5V 5W SN107271 - 4540
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Lámpatest fajtája - asztali lámpa
Feszültség fajtája - DC
Névleges feszültség - 5-5 V
Magasság / mélység - 225 mm
Falra szerelhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250345406
Sonepar cikkszám
SN107271
Gyártói cikkszám
4540
Gyártói típuskód
4540
Lámpatest fajtája:
asztali lámpa
Feszültség fajtája:
DC
Névleges feszültség:
5-5 V
Magasság / mélység:
225 mm
Falra szerelhető:
Nem
Szélesség:
50 mm
Xander hangszóró dekorvilágítással fekete DC 5V 5W