Radium - LED szalag 10,4W/m IP20 5m 3000K 1380lm/m +működtető 24V SN080224 - 006003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény méterenként - 10.4 W
Kivitel - szalag
Lámpafeszültség - 24-24 V
Szerelési mód - egyéb
Fényáram / méter - 1380 lm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080224
Gyártói cikkszám
006003
Gyártói típuskód
RL-FX KIT 1400 52W/830/5M
Lámpateljesítmény méterenként:
10.4 W
Kivitel:
szalag
Lámpafeszültség:
24-24 V
Szerelési mód:
egyéb
Fényáram / méter:
1380 lm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Teljes hossz:
0.005 m
Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag 10,4W/m IP20 5m 3000K 1380lm/m +működtető