MegszűntNem visszaküldhető

Radium - LED szalag 10,4W/m IP20 5m 3000K 5600lm 24V SN080966 - 005693

MásolásMásolás
Radium - LED szalag 10,4W/m IP20 5m 3000K 5600lm 24V SN080966

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 10.4 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Szerelési mód - egyéb

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 44 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080966

Gyártói cikkszám

005693

Gyártói típuskód

RL-FX 1400 52W/830/5M

Lámpateljesítmény méterenként:

10.4 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

24-24 V

Szerelési mód:

egyéb

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Teljes hossz:

0.005 m

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag 10,4W/m IP20 5m 3000K 5600lm