Radium - LED szalag 4,2W/m IP20 5m 3000K 400lm/m +működtető 24V SN080218 - 005945
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény méterenként - 4.2 W
Kivitel - szalag
Lámpafeszültség - 24-24 V
Szerelési mód - egyéb
Fényáram / méter - 400 lm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080218
Gyártói cikkszám
005945
Gyártói típuskód
RL-FX KIT 400 21W/830/5M
Lámpateljesítmény méterenként:
4.2 W
Kivitel:
szalag
Lámpafeszültség:
24-24 V
Szerelési mód:
egyéb
Fényáram / méter:
400 lm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Teljes hossz:
0.005 m
Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag 4,2W/m IP20 5m 3000K 400lm/m +működtető