MegszűntNem visszaküldhető

Radium - LED szalag 4,2W/m IP20 5m 4000K 1900lm 24V SN080963 - 005556

MásolásMásolás
Radium - LED szalag 4,2W/m IP20 5m 4000K 1900lm 24V SN080963

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 4.2 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Szerelési mód - egyéb

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 44 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080963

Gyártói cikkszám

005556

Gyártói típuskód

RL-FX 400 21W/840/5M

Lámpateljesítmény méterenként:

4.2 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

24-24 V

Szerelési mód:

egyéb

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Teljes hossz:

0.005 m

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag 4,2W/m IP20 5m 4000K 1900lm