Radium - LED szalag 7,4W/m IP20 5m 3000K 880lm/m +működtető 24V SN080221 - 005976
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény méterenként - 7.4 W
Kivitel - szalag
Lámpafeszültség - 24-24 V
Szerelési mód - egyéb
Fényáram / méter - 880 lm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080221
Gyártói cikkszám
005976
Gyártói típuskód
RL-FX KIT 900 37W/830/5M
Lámpateljesítmény méterenként:
7.4 W
Kivitel:
szalag
Lámpafeszültség:
24-24 V
Szerelési mód:
egyéb
Fényáram / méter:
880 lm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Teljes hossz:
0.005 m
Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag 7,4W/m IP20 5m 3000K 880lm/m +működtető