Nem visszaküldhető

Regiolux - Menny LED-es lpt 18W 4000K 2287lm IP40/IK05 5Y SN194516 - WBLR/400 LED 2300 840 ET

MásolásMásolás
Regiolux - Menny LED-es lpt 18W 4000K 2287lm IP40/IK05 5Y SN194516

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 18 W

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP40

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 2287-2287 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4020863333974

Sonepar cikkszám

SN194516

Gyártói cikkszám

WBLR/400 LED 2300 840 ET

Gyártói típuskód

WBLR/400 LED 2300 840 ET

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

18 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2287-2287 lm

Menny LED-es lpt 18W 4000K 2287lm IP40/IK05 5Y