RITTAL - BEDUGHATÓ ANYA 19''-HOZ, 50DB/CS SN088016 - 2094400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Csavarral - Igen
Alkalmas anyagerősséghez - 0 mm
Földeléscsatlakozással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177488847
Sonepar cikkszám
SN088016
Gyártói cikkszám
2094400
Gyártói típuskód
2094400
Anyag:
acél
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Csavarral:
Igen
Alkalmas anyagerősséghez:
0 mm
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alátéttel:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Menet fajtája:
metrikus
BEDUGHATÓ ANYA 19"-HOZ, 50DB/CS