RITTAL - Behelyezhető anya M6 TS/PS ES/AP-hoz 50db/csom GA00480 - 4162000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Alkalmas anyagerősséghez - 0 mm
Földeléscsatlakozással - Nem
Alátéttel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177092945
Sonepar cikkszám
GA00480
Gyártói cikkszám
4162000
Gyártói típuskód
PS 4162.000
Anyag:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Alkalmas anyagerősséghez:
0 mm
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alátéttel:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
PS BEHELYEZHETŐ ANYA, M6, 50 DB/CS.