RITTAL - Betolható anya M8 szerelősínhez 20db/csom GA00498 - 4180000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Rugóval - Nem
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177093324
Sonepar cikkszám
GA00498
Gyártói cikkszám
4180000
Gyártói típuskód
PS 4180.000
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Rugóval:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Felületvédelem rétegvastagság:
0 µm
PS CSÚSZÓANYA, M8, SZERELŐSÍNHEZ, 20 DB/CS