RITTAL - Beütőanya SV M12 30db/csom GT54366 - 3591060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menet fajtája - metrikus
Csavarmenet mérete (metrikus) - 0
Szárhossz - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177307278
Sonepar cikkszám
GT54366
Gyártói cikkszám
3591060
Gyártói típuskód
SV 3591.060
Anyag:
egyéb
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menet fajtája:
metrikus
Csavarmenet mérete (metrikus):
0
Szárhossz:
0 mm
Menetek száma coll-onként:
0
Kulcsméret:
0 mm
SV BEÜTŐANYA, M12, 30DB/CS