RITTAL - csavaranya kalitkás M6 50db/csom G45064 - 2094200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Csavarral - Nem
Alkalmas anyagerősséghez - 2.5 mm
Földeléscsatlakozással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177014152
Sonepar cikkszám
G45064
Gyártói cikkszám
2094200
Gyártói típuskód
EL 2094.200
Anyag:
acél
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Csavarral:
Nem
Alkalmas anyagerősséghez:
2.5 mm
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alátéttel:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menet fajtája:
metrikus
EL KALITKÁS ANYA,M6, 50 DB/CS.