RITTAL - Csavaranya szerelősínhez M4 20db/csom GA00635 - 4119000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 4
Rugóval - Nem
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177091863
Sonepar cikkszám
GA00635
Gyártói cikkszám
4119000
Gyártói típuskód
PS 4119.000
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
4
Rugóval:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Felületvédelem rétegvastagság:
0 µm
PS CSÚSZÓ CSAVARANYA, M4, SZERELŐSÍNHEZ