RITTAL - Csúszóanya 2000A M10 15db/cs SN075335 - 9640920
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Rugóval - Nem
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177238800
Sonepar cikkszám
SN075335
Gyártói cikkszám
9640920
Gyártói típuskód
SV 9640.920
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Rugóval:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Felületvédelem rétegvastagság:
0 µm
SV CSÚSZÓANYA, 2000A, M10, 15 DB/CS