RITTAL - Csúszóanya M12 Rittal Maxi-PLS-hez 15db/cs GT01179 - 9650920
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Rugóval - Nem
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177239708
Sonepar cikkszám
GT01179
Gyártói cikkszám
9650920
Gyártói típuskód
SV 9650.920
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Rugóval:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Felületvédelem rétegvastagság:
0 µm
SV CSÚSZÓANYA, M12, 3200A, 15 DB/CS