RITTAL - Csúszóanya M6 Rittal Maxi-PLS-hez 15db/cs GT01177 - 9650900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Rugóval - Nem
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177239685
Sonepar cikkszám
GT01177
Gyártói cikkszám
9650900
Gyártói típuskód
SV 9650.900
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Rugóval:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Felületvédelem rétegvastagság:
0 µm
SV MAXI-PLS CSÚSZÓANYA, M6