RITTAL - Csúszóanya M6 Rittal Maxi-PLS-hez 15db/cs GT01178 - 9650910
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Rugóval - Nem
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177239692
Sonepar cikkszám
GT01178
Gyártói cikkszám
9650910
Gyártói típuskód
SV 9650.910
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Rugóval:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Felületvédelem rétegvastagság:
0 µm
SV MAXI-PLS CSÚSZÓANYA,M10, 3200 A,15 DB