RITTAL - DK RUGÓS ANYA M6-OS CSAVARRAL,50 DB/CS. SN144081 - 7000990
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Csavarral - Igen
Alkalmas anyagerősséghez - 0 mm
Földeléscsatlakozással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177122581
Sonepar cikkszám
SN144081
Gyártói cikkszám
7000990
Gyártói típuskód
DK 7000.990
Anyag:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Csavarral:
Igen
Alkalmas anyagerősséghez:
0 mm
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alátéttel:
Igen
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menet fajtája:
metrikus
DK RUGÓS ANYA M6-OS CSAVARRAL,50 DB/CS.