Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr csavar 300db/cs G70787 - 2487000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr csavar  300db/cs G70787

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - egyéb

  • Fejforma - egyéb

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Csavarfej - egyéb

  • Menetátmérő - 4.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177025042

Sonepar cikkszám

G70787

Gyártói cikkszám

2487000

Gyártói típuskód

SZ 2487.000

Anyag:

egyéb

Fejforma:

egyéb

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarfej:

egyéb

Menetátmérő:

4.8 mm

Hosszúság:

9.5 mm

Menet fajtája:

metrikus

Süllyesztett fej:

Nem

Fix karimával:

Nem

Menetek száma coll-onként:

0

Alátéttel és tömítőgyűrűvel:

Nem

Bit méret:

0

Csavarmenet hossza:

9.5 mm

Hegy alakja:

tompa

ÖNMETSZŐ KÖZPONTCSAVAR,300 DB, 0,8-3 MM