RITTAL - Elosztószekr csavar hatlapfejű M5x10mm 500db/csom PA01439 - 2504000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Hosszúság - 0 mm
Csavarfej - belső hatlap
Csavarmenet mérete (metrikus) - 5
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177025684
Sonepar cikkszám
PA01439
Gyártói cikkszám
2504000
Gyártói típuskód
SZ 2504.000
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
0 mm
Csavarfej:
belső hatlap
Csavarmenet mérete (metrikus):
5
Felület:
egyéb
Menetátmérő:
5 mm
Önfúró:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Fejforma:
egyéb
Csavarmenetképzés:
csavarmenetet vágó
Edzett:
Nem
Menet emelkedése:
0 mm
HATSZÖGFEJŰ CSAVAR,M5X10, 500 DB/CS