Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr csavar hatlapfejű M6x12mm 300db/csom PA01438 - 2504500

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr csavar hatlapfejű M6x12mm 300db/csom PA01438

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - egyéb

  • Fejforma - lapos kerek fej

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 12 mm

  • Csavarfej - Torx (TX)

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177214811

Sonepar cikkszám

PA01438

Gyártói cikkszám

2504500

Gyártói típuskód

SZ 2504.500

Anyag:

egyéb

Fejforma:

lapos kerek fej

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

12 mm

Csavarfej:

Torx (TX)

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Elosztószekr csavar hatlapfejű M6x12mm 300db/csom