RITTAL - Elosztószekr csúszóanya M6 20db/csom GA00600 - 4179000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Rugóval - Nem
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177093300
Sonepar cikkszám
GA00600
Gyártói cikkszám
4179000
Gyártói típuskód
PS 4179.000
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Rugóval:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Felületvédelem rétegvastagság:
0 µm
PS CSÚSZÓANYA, M6, SZERELŐSÍNHEZ, 20 DB/CS