RITTAL - Elosztószekr fészkes anya M6 50db/cs GT12421 - 8800340
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Csavarral - Nem
Alkalmas anyagerősséghez - 0 mm
Földeléscsatlakozással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177231849
Sonepar cikkszám
GT12421
Gyártói cikkszám
8800340
Gyártói típuskód
TS 8800.340
Anyag:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Csavarral:
Nem
Alkalmas anyagerősséghez:
0 mm
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alátéttel:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menet fajtája:
metrikus
Rögzítéstechnika ; Kalitkás anya ; Elosztószekr fészkes anya M6 50db/cs