Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr fészkes anya M8 50db/cs SN086098 - 8800350

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr fészkes anya M8  50db/cs SN086098

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 8

  • Csavarral - Nem

  • Alkalmas anyagerősséghez - 0 mm

  • Földeléscsatlakozással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177247093

Sonepar cikkszám

SN086098

Gyártói cikkszám

8800350

Gyártói típuskód

8800350

Anyag:

acél

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Csavarral:

Nem

Alkalmas anyagerősséghez:

0 mm

Földeléscsatlakozással:

Nem

Alátéttel:

Nem

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Menet fajtája:

metrikus

Rögzítéstechnika ; Kalitkás anya ; Elosztószekr fészkes anya M8 50db/cs