RITTAL - Elosztószekr HORNYOS CSAVAR, M6x16MM, 50DB/CS GT92536 - 7094110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Fejforma - lapos kerek fej
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 16 mm
Csavarfej - csavarbemetszés
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177663022
Sonepar cikkszám
GT92536
Gyártói cikkszám
7094110
Gyártói típuskód
DK 7094.110
Anyag:
egyéb
Fejforma:
lapos kerek fej
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
16 mm
Csavarfej:
csavarbemetszés
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Elosztószekr HORNYOS CSAVAR, M6x16MM, 50DB/CS