RITTAL - Elosztószekr horonycsavar 100db/cs G70788 - 2093200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - lapos fej
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 16 mm
Csavarfej - csavarbemetszés
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G70788
Gyártói cikkszám
2093200
Gyártói típuskód
EL 2093.200
Anyag:
acél
Fejforma:
lapos fej
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
16 mm
Csavarfej:
csavarbemetszés
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Elosztószekr horonycsavar 100db/cs