RITTAL - Elosztószekr kalitkás anya M5 50db/cs GT02305 - 2094500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Csavarmenet mérete (metrikus) - 5
Csavarral - Nem
Alkalmas anyagerősséghez - 2.5 mm
Földeléscsatlakozással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177187351
Sonepar cikkszám
GT02305
Gyártói cikkszám
2094500
Gyártói típuskód
EL 2094.500
Anyag:
acél
Csavarmenet mérete (metrikus):
5
Csavarral:
Nem
Alkalmas anyagerősséghez:
2.5 mm
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alátéttel:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menet fajtája:
metrikus
EL KALITKÁS ANYA, M5, 50 DB/CS.,ÉRINTK.