RITTAL - Elosztószekr kalitkás anya M6 50db/cs GT02306 - 2094300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Csavarral - Nem
Alkalmas anyagerősséghez - 1.5 mm
Földeléscsatlakozással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177187375
Sonepar cikkszám
GT02306
Gyártói cikkszám
2094300
Gyártói típuskód
EL 2094.300
Anyag:
acél
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Csavarral:
Nem
Alkalmas anyagerősséghez:
1.5 mm
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alátéttel:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menet fajtája:
metrikus
Rögzítéstechnika ; Kalitkás anya ; Elosztószekr kalitkás anya M6 50db/cs