RITTAL - Elosztószekr keresztcsavar 100db/cs G70789 - 2099500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - lapos fej
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 16 mm
Csavarfej - Philips PH
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G70789
Gyártói cikkszám
2099500
Gyártói típuskód
EL 2099.500
Anyag:
acél
Fejforma:
lapos fej
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
16 mm
Csavarfej:
Philips PH
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
5
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Elosztószekr keresztcsavar 100db/cs