Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr lemezcsavar torx50db/csom M5x16mm GT42798 - 7094130

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr lemezcsavar torx50db/csom M5x16mm GT42798

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Fejforma - lapos kerek fej

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 16 mm

  • Csavarfej - Torx (TX)

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177663046

Sonepar cikkszám

GT42798

Gyártói cikkszám

7094130

Gyártói típuskód

DK 7094.130

Anyag:

acél

Fejforma:

lapos kerek fej

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

16 mm

Csavarfej:

Torx (TX)

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

5

Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Elosztószekr lemezcsavar torx50db/csom M5x16mm