RITTAL - Elosztószekr lemezcsavar torx50db/csom M6x16mm GT68796 - 7094140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Fejforma - lapos kerek fej
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 16 mm
Csavarfej - Torx (TX)
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177663053
Sonepar cikkszám
GT68796
Gyártói cikkszám
7094140
Gyártói típuskód
DK 7094.140
Anyag:
egyéb
Fejforma:
lapos kerek fej
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
16 mm
Csavarfej:
Torx (TX)
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Csavarmenet hossza:
16 mm
Menet fajtája:
metrikus
Alátéttel:
Igen
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Elosztószekr lemezcsavar torx50db/csom M6x16mm