RITTAL - Elosztószekr rugós anya M5 50db/cs GT27143 - 6108000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Csavarmenet mérete (metrikus) - 0
Csavarral - Nem
Alkalmas anyagerősséghez - 0 mm
Földeléscsatlakozással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177233690
Sonepar cikkszám
GT27143
Gyártói cikkszám
6108000
Gyártói típuskód
CP 6108.000
Anyag:
acél
Csavarmenet mérete (metrikus):
0
Csavarral:
Nem
Alkalmas anyagerősséghez:
0 mm
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alátéttel:
Igen
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menet fajtája:
metrikus
CP RUGÓS ANYA, M5, 50 DB/CS.