RITTAL - Elosztószekr TS alumínium szegecs 100db/cs GT42705 - 8800531
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Stift anyaga - alumínium
Dübel anyaga - alumínium
Felület - egyéb
Átmérő - 4.3 mm
Hosszúság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177510227
Sonepar cikkszám
GT42705
Gyártói cikkszám
8800531
Gyártói típuskód
TS 8800.531
Stift anyaga:
alumínium
Dübel anyaga:
alumínium
Felület:
egyéb
Átmérő:
4.3 mm
Hosszúság:
0 mm
Befogási tartomány:
3-5 mm
Fejforma:
egyéb
Gáz-/vízálló:
Nem
Feszített:
Igen
Rögzítéstechnika ; Szegecs ; Elosztószekr TS alumínium szegecs 100db/cs