RITTAL - Felerősítő csavaranya M6 50db/csom GA00591 - 2092200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Alkalmas anyagerősséghez - 2.5 mm
Földeléscsatlakozással - Nem
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4028177014114
Sonepar cikkszám
GA00591
Gyártói cikkszám
2092200
Gyártói típuskód
EL 2092.200
Anyag:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Alkalmas anyagerősséghez:
2.5 mm
Földeléscsatlakozással:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menet fajtája:
metrikus
EL KALITKÁS ANYA, M6, 50 DB/CS