Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Felerősítő fészkes anya M5 50db/csom GT65035 - 2092500

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Felerősítő fészkes anya M5 50db/csom GT65035

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - egyéb

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 5

  • Csavarral - Nem

  • Alkalmas anyagerősséghez - 2 mm

  • Földeléscsatlakozással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177187344

Sonepar cikkszám

GT65035

Gyártói cikkszám

2092500

Gyártói típuskód

EL 2092.500

Anyag:

egyéb

Csavarmenet mérete (metrikus):

5

Csavarral:

Nem

Alkalmas anyagerősséghez:

2 mm

Földeléscsatlakozással:

Nem

Alátéttel:

Nem

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Menet fajtája:

metrikus

Rögzítéstechnika ; Kalitkás anya ; Felerősítő fészkes anya M5 50db/csom