RITTAL - Fészkes anya M6 TS/PS ES/AP-hoz 50db/csom GA00615 - 4164000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Csavarral - Nem
Alkalmas anyagerősséghez - 0 mm
Földeléscsatlakozással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177092983
Sonepar cikkszám
GA00615
Gyártói cikkszám
4164000
Gyártói típuskód
PS 4164.000
Anyag:
acél
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Csavarral:
Nem
Alkalmas anyagerősséghez:
0 mm
Földeléscsatlakozással:
Igen
Alátéttel:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menet fajtája:
metrikus
Rögzítéstechnika ; Kalitkás anya ; Fészkes anya M6 TS/PS ES/AP-hoz 50db/csom