RITTAL - Fészkes anya M8 20db/csom GT17519 - 8800808
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Csavarral - Nem
Alkalmas anyagerősséghez - 0 mm
Földeléscsatlakozással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177442511
Sonepar cikkszám
GT17519
Gyártói cikkszám
8800808
Gyártói típuskód
TS 8800.808
Anyag:
rozsdamentes acél
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Csavarral:
Nem
Alkalmas anyagerősséghez:
0 mm
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alátéttel:
Nem
Felület:
kezeletlen
Menet fajtája:
metrikus
Rögzítéstechnika ; Kalitkás anya ; Fészkes anya M8 20db/csom