RITTAL - Fészkes anya M8 TS/PS ES/AP-hoz 50db/csom GA00608 - 4165000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Csavarral - Nem
Alkalmas anyagerősséghez - 0 mm
Földeléscsatlakozással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177093003
Sonepar cikkszám
GA00608
Gyártói cikkszám
4165000
Gyártói típuskód
PS 4165.000
Anyag:
acél
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Csavarral:
Nem
Alkalmas anyagerősséghez:
0 mm
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alátéttel:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menet fajtája:
metrikus
Rögzítéstechnika ; Kalitkás anya ; Fészkes anya M8 TS/PS ES/AP-hoz 50db/csom