RITTAL - Imbuszkulcs készlet, 15db SN125598 - 4052480
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kulcsméret - 17 mm
Lyukkal - Nem
Szigetelt - Nem
Gömbfejjel - Igen
Központosító tüskével - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN125598
Gyártói cikkszám
4052480
Gyártói típuskód
AS 4052.480
Kulcsméret:
17 mm
Lyukkal:
Nem
Szigetelt:
Nem
Gömbfejjel:
Igen
Központosító tüskével:
Nem
Lopásbiztos kivitel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Imbuszkulcs készlet, 15db