RITTAL - IoT Interfész modul IP20 SN130102 - 3124300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Protokoll - TCP/IP
Üzemi feszültség - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177924369
Sonepar cikkszám
SN130102
Gyártói cikkszám
3124300
Gyártói típuskód
3124.300
Busz-rendszer KNX:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Protokoll:
TCP/IP
Üzemi feszültség:
0-0 V
Web-szerver:
Igen
Vizualizáció:
Igen
Kivitel:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Modulszélesség:
0
Csatornák száma:
0
Eszközök max. száma csatornánként:
0
Szétszerelés elleni védelem:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Frissítésre alkalmas:
Igen
Teljesítményfelvétel:
0 W
Ellátófüggő:
Nem
Rádió-illesztőfelület:
Nem
IR (infravörös)-illesztőfelület:
Nem
Védettség (IP):
IP20