RITTAL - Kereszthornyos csavar, M6x16mm, 50 DB/CS GT68069 - 7094100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Fejforma - lapos kerek fej
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 16 mm
Csavarfej - Philips PH
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4028177663015
Sonepar cikkszám
GT68069
Gyártói cikkszám
7094100
Gyártói típuskód
DK 7094.100
Anyag:
egyéb
Fejforma:
lapos kerek fej
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
16 mm
Csavarfej:
Philips PH
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Csavarmenet hossza:
16 mm
Menet fajtája:
metrikus
Alátéttel:
Igen
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Elosztószekr lemezcsavar+anya M6