RITTAL - Lemezcsavar 5x13mm 300db/cs SN095992 - 2486400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - félkerek fej
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarfej - Torx (TX)
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177919266
Sonepar cikkszám
SN095992
Gyártói cikkszám
2486400
Gyártói típuskód
VX 2486.400
Anyag:
acél
Fejforma:
félkerek fej
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarfej:
Torx (TX)
Anyagminőség:
egyéb
Menetátmérő:
5 mm
Edzett:
Igen
Hosszúság:
13 mm
Menet fajtája:
metrikus
Csavarmenet mérete (coll):
egyéb
Menetek száma coll-onként:
0
Fejátmérő:
0 mm
Bit méret:
0
Csavarmenet hossza:
0 mm
SZ lemezcsavar TX30, nemesacélhoz, 300db