Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Menetes szár M10 45mm 8db/cs SN075337 - 9676972

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Menetes szár M10 45mm 8db/cs SN075337

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Anyagminőség - egyéb

  • Menet fajtája - metrikus

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 10

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177606975

Sonepar cikkszám

SN075337

Gyártói cikkszám

9676972

Gyártói típuskód

9676.972

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Menet fajtája:

metrikus

Csavarmenet mérete (metrikus):

10

Hosszúság:

0 mm

Menet emelkedése:

0 mm

Menetek száma coll-onként:

0

Teljes menet:

Igen

SV MENETES SZÁR, M10, 45MM, 8DB/CS