RITTAL - Menetes szár M6 6db/cs SN165112 - 9640930
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Anyagminőség - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Hosszúság - 0 mm
Menet emelkedése - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN165112
Gyártói cikkszám
9640930
Gyártói típuskód
SV 9640.930
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Hosszúság:
0 mm
Menet emelkedése:
0 mm
Menetek száma coll-onként:
0
Teljes menet:
Igen
SV MAXI-PLS MENETES SZÁR, M6, 6DB/CS