RITTAL - Menetes szár M8 SN158458 - 9640940
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Anyagminőség - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Hosszúság - 0 mm
Menet emelkedése - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177444379
Sonepar cikkszám
SN158458
Gyártói cikkszám
9640940
Gyártói típuskód
SV 9640.940
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Hosszúság:
0 mm
Menet emelkedése:
0 mm
Menetek száma coll-onként:
0
Teljes menet:
Igen
SV Maxi-PLS menetes szár, M8