RITTAL - Műa tokozott 110x110x90mm /maxszxmé/ átl. fed. 6db/cs IP66 G32620 - 9507100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP66
Szín - szürke
Hosszúság - 110 mm
Szélesség - 110 mm
Mélység - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G32620
Gyártói cikkszám
9507100
Gyártói típuskód
PK 9507.100
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Hosszúság:
110 mm
Szélesség:
110 mm
Mélység:
90 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-35-80 °C
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Műa tokozott 110x110x90mm /maxszxmé/ átl. fed. 6db/cs