Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Műa tokozott 130x130x99mm /maxszxmé/ átlátsz 4db/cs IP66 G33460 - 9511100

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Műa tokozott 130x130x99mm /maxszxmé/ átlátsz 4db/cs IP66 G33460

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Védettség (IP) - IP66

  • Szín - szürke

  • Hosszúság - 130 mm

  • Szélesség - 130 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G33460

Gyártói cikkszám

9511100

Gyártói típuskód

PK 9511.100

Alak:

négyszögletű

Védettség (IP):

IP66

Szín:

szürke

Hosszúság:

130 mm

Szélesség:

130 mm

Mélység:

99 mm

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-35-80 °C

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Műa tokozott 130x130x99mm /maxszxmé/ átlátsz 4db/cs