RITTAL - Műa tokozott 50x52x35mm /maxszxmé/ szürke fedél 10db/csomag IP66 GT87886 - 9530000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Védettség (IP) - IP66
Szín - szürke
Hosszúság - 50 mm
Szélesség - 52 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT87886
Gyártói cikkszám
9530000
Gyártói típuskód
PK 9530.000
Alak:
négyzetes
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Hosszúság:
50 mm
Szélesség:
52 mm
Mélység:
35 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-35-80 °C
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Műa tokozott 50x52x35mm /maxszxmé/ szürke fedél 10db/csomag