RITTAL - Műa tokozott 65x94x81mm /maxszxmé/ szürke 8db/cs IP66 G52043 - 9503000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP66
Szín - szürke
Hosszúság - 94 mm
Szélesség - 65 mm
Mélység - 81 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G52043
Gyártói cikkszám
9503000
Gyártói típuskód
PK 9503.000
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Hosszúság:
94 mm
Szélesség:
65 mm
Mélység:
81 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Műa tokozott 65x94x81mm /maxszxmé/ szürke 8db/cs